text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 40 x 25 mm


Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí! Na šrouby s vnitřním profilem TORX® Torzní tvar proti předčasnému opotřebení Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Položka č. 81564.071.038
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 40
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81564.071.038
EAN 4013288111128
UBB 500504719658
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071038001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.