text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ2 x 89


3855/4 Bity, nerez, PZ 2 x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky Pozidriv*. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Položka č. 81522.002.089
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
Model 3851/4
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

3855/4 Bity, nerez, PZ 2 x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky Pozidriv*. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81522.002.089
EAN 4013288115522
UBB 500504484196
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071085001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.