text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera Bit 3851/4 PH2X89


3851/4 Bity, nerezové, PH 2 x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky s krížovým zapustením. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81521.002.089
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
HS kód
Model 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

3851/4 Bity, nerezové, PH 2 x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky s krížovým zapustením. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071082001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.