text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/1 TS PH PH 1 x 25 mm


3851/1 Bity TS, nerezové, PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky s krížovým zapustením. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Dodávajú sa s torznou zónou: Torzné bity preberajú špičky krútiaceho momentu a absorbujú ich v torznej zóne. To zabraňuje predčasnému opotr

Položka č. 81569.071.010
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

3851/1 Bity TS, nerezové, PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky s krížovým zapustením. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Dodávajú sa s torznou zónou: Torzné bity preberajú špičky krútiaceho momentu a absorbujú ich v torznej zóne. To zabraňuje predčasnému opotrebovaniu a predlžuje životnosť bitu. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81569.071.010
EAN 4013288110985
UBB 500504722603
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071010001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.