text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 6 x 89


3840/4 Bity, nerezové, 6 x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhranným puzdrom. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81520.006.089
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Váha kusu (g) 17
HS kód 8207903000
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

3840/4 Bity, nerezové, 6 x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhranným puzdrom. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81520.006.089
EAN 4013288115652
UBB 500504483024
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071104001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.