text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 3/16 x 89


3840/4 Bity, nerezové, 3/16", x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhranom. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúče

Položka č. 81520.047.089
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

3840/4 Bity, nerezové, 3/16", x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhranom. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81520.047.089
EAN 4013288115706
UBB 500504483446
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071108001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.