text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/1 TS 1,5 x 25


3840/1 TS bity, nerezové, 1,5 x 25 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhranom. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúče

Položka č. 81519.015.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Model 3840/1 TS
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Model 3840/1 TS

Popis

3840/1 TS bity, nerezové, 1,5 x 25 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhranom. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Dodáva sa s torznou zónou: Torzné bity preberajú špičky krútiaceho momentu a absorbujú ich v torznej zóne. Tým sa predchádza predčasnému opotrebovaniu a predlžuje sa životnosť bitu. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81519.015.025
EAN 4013288111197
UBB 500504481952
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071070001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.