text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BC/30 STNL ST BC STAINLESS /30


Bit-Check 30 nerez 1, 30 kusov 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov, nerez: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 TS bity, nerez: Bity TS, nerez: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm 6x 3855/1 TS bity, nerez: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 TS TORX® bity, nerez: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x

Article number 81572.071.109
Balenie Iné
Počet bitov PH (krížová hlava) 5
Počet bitov PZ (krížová hlava) 6
Počet bitov Torx 13
Počet bitov drážka 0
Packed per 1

Specifications

Balenie Iné
Počet bitov PH (krížová hlava) 5
Počet bitov PZ (krížová hlava) 6
Počet bitov Torx 13
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 29
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 5
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 280
Model BIT-CHECK
Type Triwing/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Description

Bit-Check 30 nerez 1, 30 kusov 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov, nerez: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 TS bity, nerez: Bity TS, nerez: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm 6x 3855/1 TS bity, nerez: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 TS TORX® bity, nerez: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 3840/1 TS bity, nerez: 2. 5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 5,5x25 mmBit-Check, ktorý možno umiestniť do zvislej polohy s vysokokvalitnými bitmi z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje Wera sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, čím sa zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. 29 nerezových bitov Wera. 1 nerezový rýchloupínací držiak Rapidaptor. Viackomponentný bitový skrutkovač presviedča svojou nízkou hmotnosťou a maximálnou možnou mierou kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti Bit-Check pritom zaisťuje, že bity sú bezpečne uchytené a zároveň sa dajú jednoducho vybrať. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Article numbers

Article number 81572.071.109
EAN 4013288115126
UBB 500504484766
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05071109001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.