text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Torx skrutkovač TX40 150mm čepeľ Ergonomická rukoväť 262mm


977 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 40 x 150 mmSkrutkovač Wera na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri údere kladivom. Ťahavý tvrdený materiál, ktorý zabra

Položka č. 7X305864
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 262
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 150
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 262
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 150
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 8
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 977

Popis

977 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 40 x 150 mmSkrutkovač Wera na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri údere kladivom. Ťahavý tvrdený materiál, ktorý zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou na zvýšenie odolnosti a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 7X305864
EAN 4013288094797
UBB 500643321200
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05024405001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.