text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Skrutkovač Torx TX15 80mm čepeľ Ergonomická rukoväť 178mm


977 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 15 x 80 mmWera Chiseldriver na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri údere kladivom. Ťahavý tvrdený materiál, ktorý zabr

Položka č. 4H514231
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 178
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 178
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 5
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 977

Popis

977 Skrutkovač na skrutky TORX®, TX 15 x 80 mmWera Chiseldriver na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri údere kladivom. Ťahavý tvrdený materiál, ktorý zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou na zvýšenie odolnosti a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 4H514231
EAN 4013288094742
UBB 500643320210
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05024400001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.