text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977/6 Sada skrutkovačov Torx 6-dielna


977/6 Súprava skrutkovačov TORX® Kraftform Wera: Sekáčik a stojan, 6 kusov 6x 977 Skrutkovač na skrutky TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmSada sekáčov Wera na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zapustených skrutiek TORX®. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Šesťhranná če

Položka č. 2X094527
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 6
Celkový počet nástrojov 6
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Model 977/6 TORX

Popis

977/6 Súprava skrutkovačov TORX® Kraftform Wera: Sekáčik a stojan, 6 kusov 6x 977 Skrutkovač na skrutky TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmSada sekáčov Wera na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zapustených skrutiek TORX®. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri údere kladivom. Húževnatý temperovaný materiál zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou pre dlhú životnosť a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 2X094527
EAN 4013288094803
UBB 500643323024
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05024410001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.