text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Farebne kódovaný bezpečnostný torxový kľúč L s guľovým zakončením T40 132mm


967 SPKL TORX® BO L-klíč Multicolour, TX 40 x 132 mmWera L-klíče s plastovými objímkami chrániacimi prsty. Vďaka tomu sú ergonomické a príjemné na uchopenie aj pri nízkych teplotách. Na jednom konci profil TORX® BO: otvor v bite a bezpečnostný kolík v skrutke TORX® BO zabraňujú akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu. Upevnenie odolné voči neoprávnenej mani

Položka č. 5X581677
Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 967 SPKL TORX

Popis

967 SPKL TORX® BO L-klíč Multicolour, TX 40 x 132 mmWera L-klíče s plastovými objímkami chrániacimi prsty. Vďaka tomu sú ergonomické a príjemné na uchopenie aj pri nízkych teplotách. Na jednom konci profil TORX® BO: otvor v bite a bezpečnostný kolík v skrutke TORX® BO zabraňujú akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu. Upevnenie odolné voči neoprávnenej manipulácii! Guľôčkový hrot na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu so skrutkami TORX® aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Laserom gravírované, a tým proti opotrebovaniu odolné označenie veľkosti na L-klíči pre rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 5X581677
EAN 4013288172754
UBB 500643317836
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05024358001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.