text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 967 SPKL/9 TX BO MULTICOLOUR SB 9PC


967/9 TX BO Multicolour 1 SB Sada L-klíčov pre skrutky TORX® odolné proti manipulácii, BlackLaser, 9 kusov 9x 967 SPKL TORX® BO L-klíče Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mmL-kľúče s termoplastickým puzdrom (SPKL) z ľahko uchopiteľného kruhového materiálu. Puzdr

Položka č. 9A482834
Dizajn Plastová základňa
Izolácia Áno
Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Plastová základňa
Izolácia Áno
Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 9
Počet kľúčov 9
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Model 967/9 TX BO
Type Torx Key Set

Popis

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Sada L-klíčov pre skrutky TORX® odolné proti manipulácii, BlackLaser, 9 kusov 9x 967 SPKL TORX® BO L-klíče Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mmL-kľúče s termoplastickým puzdrom (SPKL) z ľahko uchopiteľného kruhového materiálu. Puzdro zaisťuje príjemnú a ľahkú prácu s prstami aj pri nízkych teplotách. Všetky L-klíče sú rýchlo poruke vďaka farebnému označeniu a značeniu veľkosti. Materiál klipu odolný voči opotrebovaniu zabezpečuje bezpečné uloženie L- kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie. Pre spoje TORX® a TORX® BO (s otvorom).

Čísla materiálu

Položka č. 9A482834
EAN 4013288170125
UBB 500643322869
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05073599001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.