text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

WERA 967 PKL/9 TORX 9PC


967/9 TX 1 Sada L-klíčov, BlackLaser, 9 kusov 9x 967 PKL TORX® L-klíče, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmVysokokvalitná sada L-kľúčov pre zapustené skrutky TORX®. Čiastočne s guľôčkovým hrotom: guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo po ruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým proti opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči. Dodávajú sa v praktickom klipsovom uzávere z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L- kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie.

Položka č. 1P211564
Dizajn Plastová základňa
Izolácia Áno
Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Plastová základňa
Izolácia Áno
Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 9
Počet kľúčov 9
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
HS kód
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Popis

967/9 TX 1 Sada L-klíčov, BlackLaser, 9 kusov 9x 967 PKL TORX® L-klíče, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmVysokokvalitná sada L-kľúčov pre zapustené skrutky TORX®. Čiastočne s guľôčkovým hrotom: guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo po ruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým proti opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči. Dodávajú sa v praktickom klipsovom uzávere z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L- kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie.

Čísla materiálu

Položka č. 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05024242001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.