Šesťhranné kľúče
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
4L028768
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
Wera 950 SPKL guľový koniec farebne kódovaný šesťhranný kľúč 4 mm oceľ BlackLaser 137 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4L028768
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
Háčik
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
4
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model proti krádeži
Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm)
137
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
63
Dizajn
Háčik
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
4
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model proti krádeži
Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm)
137
S kolíkom
Nie
S otvorom
Nie
S guľovou hlavou
Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm)
24
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
950 SPKL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L028768
EAN
4013288167873
UBB
500643309833
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
05022608001