text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL guľový kľúč s farebným kódom šesťhranný kľúč 3/32“ oceľ BlackLaser 4-7/16“


950 SPKL L-klíč viacfarebný, imperiálny, 3/32", x 112 mmWera L-klíče s plastovými objímkami na ochranu prstov pre imperiálne skrutky s nástrčnou hlavou. Vďaka tomu sú ergonomické a príjemné na uchopenie aj pri nízkych teplotách. Profil Hex Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skr

Položka č. 4F567593
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 112
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 112
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
Šírka kľúča (palce) 3/32 palca
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 19
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 SPKL

Popis

950 SPKL L-klíč viacfarebný, imperiálny, 3/32", x 112 mmWera L-klíče s plastovými objímkami na ochranu prstov pre imperiálne skrutky s nástrčnou hlavou. Vďaka tomu sú ergonomické a príjemné na uchopenie aj pri nízkych teplotách. Profil Hex Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Guľôčkový hrot na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Laserom gravírované, a tým proti opotrebovaniu odolné označenie veľkosti na L-klíči pre rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 4F567593
EAN 4013288182517
UBB 500643311060
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022631001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.