text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL guľový šesťhranný kľúč s farebným kódom 2 mm oceľ BlackLaser 101 mm


950 SPKL L-klúč Multicolour, metrický, 2 x 101 mmPremiový L-klúč Wera s farebne odlíšenou praktickou objímkou na hadicu, vďaka ktorej je nástroj ľahko prístupný a ergonomická a pohodlná rukoväť je príjemná na ruky aj pri nízkych teplotách. Profil Hex Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Efekt zárezu je znížený na minimum a deštrukcia hla

Položka č. 1P886777
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 101
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 101
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 16
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 SPKL

Popis

950 SPKL L-klúč Multicolour, metrický, 2 x 101 mmPremiový L-klúč Wera s farebne odlíšenou praktickou objímkou na hadicu, vďaka ktorej je nástroj ľahko prístupný a ergonomická a pohodlná rukoväť je príjemná na ruky aj pri nízkych teplotách. Profil Hex Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Efekt zárezu je znížený na minimum a deštrukcia hlavy skrutky je takmer vylúčená. Guľôčka na dlhom ramene umožňuje bezpečnú prácu aj v náročných montážnych polohách. Povrchová úprava BlackLaser zabezpečuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj pred koróziou, a dlhú životnosť. Laserové, a teda voči oderu odolné označenie rozmerov na kľúči L pre rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 1P886777
EAN 4013288167934
UBB 500643309262
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022602001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.