text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra krátky šesťhranný kľúč 5 mm oceľ chrómovaná 90 mm


950 PKS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 5 x 90 mmVysokokvalitný L-klíč s extra krátkym ramenom na použitie pri ťažko prístupných skrutkách, pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Guľôčkový hrot na dlhom r

Položka č. 8Z950959
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 90
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 90
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 25
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKS

Popis

950 PKS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 5 x 90 mmVysokokvalitný L-klíč s extra krátkym ramenom na použitie pri ťažko prístupných skrutkách, pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Guľôčkový hrot na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Laserom vygravírované, a tým proti opotrebovaniu odolné označenie veľkosti na L-klíči pre rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 8Z950959
EAN 4013288098092
UBB 500643538860
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05133155001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.