text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra krátky šesťhranný kľúč 2mm oceľ chrómovaná 56mm


950 PKS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 2 x 56 mmVysokokvalitný L-klíč s extra krátkym ramenom na použitie pri ťažko prístupných skrutkách, pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Guľôčkový hrot na dlhom r

Položka č. 1B145674
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 56
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 56
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 16
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKS

Popis

950 PKS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 2 x 56 mmVysokokvalitný L-klíč s extra krátkym ramenom na použitie pri ťažko prístupných skrutkách, pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt sa tak znižuje na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Guľôčkový hrot na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Laserom vygravírované, a tým proti opotrebovaniu odolné označenie veľkosti na L-klíči pre rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 1B145674
EAN 4013288098054
UBB 500643538035
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05133151001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.