text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra krátky šesťhranný kľúč 2,5 mm chrómovaná oceľ 63 mm


Položka č. 0S883765
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 63
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 63
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 63
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 18
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 PKS

Čísla materiálu

Položka č. 0S883765
EAN 4013288098061
UBB 500643538290
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05133152001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.