Šesťhranné kľúče
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
3N615848
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
Wera 950 PKS Extra krátky šesťhranný kľúč 1,5 mm oceľ chrómovaná 50 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3N615848
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
Háčik
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
1.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model proti krádeži
Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
50
Dizajn
Háčik
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
1.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Model proti krádeži
Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm)
50
S kolíkom
Nie
S otvorom
Nie
S guľovou hlavou
Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm)
14
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
950 PKS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3N615848
EAN
4013288098047
UBB
500643537870
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
05133150001