text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Extra krátky guľový šesťhranný kľúč 8 mm oceľ chrómovaná 200 mm


950 PKLS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 8 x 200 mmVysokokvalitné L-klíče s extra krátkym ramenom na použitie na ťažko prístupných skrutkách. Pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové za

Položka č. 6S394996
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 200
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 19
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKLS

Popis

950 PKLS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 8 x 200 mmVysokokvalitné L-klíče s extra krátkym ramenom na použitie na ťažko prístupných skrutkách. Pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 6S394996
EAN 4013288139344
UBB 500643537466
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022047001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.