text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Extra krátky guľový šesťhranný kľúč 2,5 mm chrómovaná oceľ 6,5 mm


950 PKLS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 2,5 x 112 mmVysokokvalitné L-klíče s extra krátkym ramenom na použitie na ťažko prístupných skrutkách. Pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové

Položka č. 4B192768
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 63
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 63
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 112
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKLS

Popis

950 PKLS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 2,5 x 112 mmVysokokvalitné L-klíče s extra krátkym ramenom na použitie na ťažko prístupných skrutkách. Pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 4B192768
EAN 4013288139290
UBB 500643536476
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022042001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.