text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Extra krátky šesťhranný kľúč s guľôčkovým koncom 2 mm chrómovaná oceľ 5,5 mm


950 PKLS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 2 x 100 mmVysokokvalitné L-klíče s extra krátkym ramenom na použitie na ťažko prístupných skrutkách. Pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové za

Položka č. 4K226704
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 100
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 5.5
Testované podľa VDE Nie
Značka WERA
Model 950 PKLS

Popis

950 PKLS L-klíč, metrický, pochrómovaný, 2 x 100 mmVysokokvalitné L-klíče s extra krátkym ramenom na použitie na ťažko prístupných skrutkách. Pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 4K226704
EAN 4013288139283
UBB 500643536211
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022041001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.