text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL guľový šesťhranný kľúč 3 mm chrómovaná oceľ 126 mm


950 PKL L-klíč, metrický, pochrómovaný, 3 x 126 mmVysokokvalitné L-klíče na skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montáž

Položka č. 3A456268
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 163
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 163
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 20
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKL

Popis

950 PKL L-klíč, metrický, pochrómovaný, 3 x 126 mmVysokokvalitné L-klíče na skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 3A456268
EAN 4013288018809
UBB 500643529463
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022056001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.