text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL guľový šesťhranný kľúč 3/8“ oceľ BlackLaser 8-3/8“


950 PKL L-klíč, imperiálny, čiernyLaser, 3/8", x 212 mmVysokokvalitné L-klíče pre imperiálne skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v

Položka č. 1N020803
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 212
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 212
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
Šírka kľúča (palce) 3/8 palca
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 38
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKL

Popis

950 PKL L-klíč, imperiálny, čiernyLaser, 3/8", x 212 mmVysokokvalitné L-klíče pre imperiálne skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 1N020803
EAN 4013288038739
UBB 500643535635
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022095001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.