text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL guľový šesťhranný kľúč 1/16“ oceľ BlackLaser 3-1/2“


950 PKL L-kľúč, imperiálny, BlackLaser, 1/16", x 91 mmVysokokvalitné L-klíče pre imperiálne skrutky so šesťhrannou hlavou. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo por

Položka č. 8O769713
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 91
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 91
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
Šírka kľúča (palce) 1/16 palca
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKL

Popis

950 PKL L-kľúč, imperiálny, BlackLaser, 1/16", x 91 mmVysokokvalitné L-klíče pre imperiálne skrutky so šesťhrannou hlavou. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíčoch.

Čísla materiálu

Položka č. 8O769713
EAN 4013288041210
UBB 500643533408
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022081001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.