text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM guľový šesťhranný kľúč 7mm oceľ BlackLaser 190mm


950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 7 x 190 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných mont

Položka č. 5U354777
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 190
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 190
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 34
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKL BM

Popis

950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 7 x 190 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 5U354777
EAN 4013288095053
UBB 500643532418
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05027110001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.