text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM guľový šesťhranný kľúč 5mm oceľ BlackLaser 160mm


950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 5 x 160 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných mont

Položka č. 5X805315
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 160
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 28
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKL BM

Popis

950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 5 x 160 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 5X805315
EAN 4013288095039
UBB 500643532095
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05027106001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.