text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM guľový šesťhranný kľúč 1,5 mm oceľ BlackLaser 90 mm


950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 1,5 x 90 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka las

Položka č. 1O636728
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 90
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 90
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 14
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 PKL BM

Popis

950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 1,5 x 90 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíčoch.

Čísla materiálu

Položka č. 1O636728
EAN 4013288094988
UBB 500643531006
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05027101001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.