text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 950 PKL/7 SM N 7PC


950/7 Hex-Plus 1 sada L-klíčov, metrická, pochrómovaná, 7 kusov 7x 950 PKL L-klíče, metrické, pochrómované: Kvalitná sada L-kľúčov pre šesťhranné skrutky v praktickom klipe z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L-kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie. 7,5 x 90 mm, 2 x 100 mm, 2,5 x 112 mm, 3 x 126 mm, 4 x 140 mm, 5

Položka č. 5D327461
Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 6
Počet kľúčov 7
S guľovou hlavou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 6
Počet kľúčov 7
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Model 950/7
Type Ball End Hex L-Key Set

Popis

950/7 Hex-Plus 1 sada L-klíčov, metrická, pochrómovaná, 7 kusov 7x 950 PKL L-klíče, metrické, pochrómované: Kvalitná sada L-kľúčov pre šesťhranné skrutky v praktickom klipe z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L-kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie. 7,5 x 90 mm, 2 x 100 mm, 2,5 x 112 mm, 3 x 126 mm, 4 x 140 mm, 5 x 160 mm, 6 x 180 mm. L-kľúče s profilom Hex-Plus: ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 5D327461
EAN 4013288111883
UBB 500643572422
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022181001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.