text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra dlhý šesťhranný kľúč 7 mm chrómovaná oceľ 190 mm


950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 7 x 190 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne d

Položka č. 0L760631
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 190
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 190
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 30
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 7 x 190 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne dlhým ramenom.

Čísla materiálu

Položka č. 0L760631
EAN 4013288037701
UBB 500643528051
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021632001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.