text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra dlhý šesťhranný kľúč 3 mm chrómovaná oceľ 126 mm


950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 3 x 126 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne dlhý

Položka č. 9Y914002
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 126
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 126
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 20
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 3 x 126 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne dlhým ramenom.

Čísla materiálu

Položka č. 9Y914002
EAN 4013288018670
UBB 500643527228
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021615001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.