text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra dlhý šesťhranný kľúč 1,5 mm Oceľ chrómovaná 90 mm


950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 1,5 x 90 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne dlhým ramenom.

Položka č. 9C833258
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 90
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 1.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 90
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 14
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 1,5 x 90 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne dlhým ramenom.

Čísla materiálu

Položka č. 9C833258
EAN 4013288038722
UBB 500643526642
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021600001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.