text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM šesťhranný kľúč 9mm oceľ BlackLaser 106mm


950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 9 x 106 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti kor

Položka č. 8L454201
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 106
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 106
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 38
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 BM

Popis

950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 9 x 106 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Značky rozmerov odolné voči opotrebovaniu pre rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05027213001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.