text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM šesťhranný kľúč 4 mm oceľ BlackLaser 70 mm


950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 4 x 70 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii

Položka č. 3D188562
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 70
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 70
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 25
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 BM

Popis

950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 4 x 70 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Značky rozmerov odolné voči opotrebovaniu pre rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 3D188562
EAN 4013288095428
UBB 500643524258
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05027206001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.