text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM šesťhranný kľúč 3 mm oceľ BlackLaser 63 mm


Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Trvalé označení velikosti pro snadné vyhledávání.

Položka č. 6Y333682
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 45
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 45
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 14
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 BM

Popis

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Trvalé označení velikosti pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Položka č. 6Y333682
EAN 4013288095404
UBB 500643523839
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05027204001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.