text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM šesťhranný kľúč 11mm oceľ BlackLaser 120mm


950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 11 x 120 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti koróz

Položka č. 3Y976114
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 11
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 120
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 11
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 120
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 43
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950 BM

Popis

950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 11 x 120 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Značky rozmerov odolné voči opotrebovaniu pre rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 3Y976114
EAN 4013288095503
UBB 500643525818
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05027214001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.