text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Krátka sada šesťhranných kľúčov v klipe odolnom proti opotrebovaniu 1,5-10 mm BlackLaser 9-dielna


950/9 Sada L-klíčov Hex-Plus 7, metrická, čiernaLaser, 9 kusov 9x 950 BM L-klíče, metrické, čiernaLaser: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmVysokokvalitná sada L-klíčov pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum

Položka č. 3S720408
Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Nie
Značka Wera
Model 950/9

Popis

950/9 Sada L-klíčov Hex-Plus 7, metrická, čiernaLaser, 9 kusov 9x 950 BM L-klíče, metrické, čiernaLaser: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmVysokokvalitná sada L-klíčov pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Značky veľkosti odolné proti opotrebovaniu a klipsové upevnenie na rýchly prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 3S720408
EAN 4013288112286
UBB 500643526238
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021737001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.