text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Extra dlhá sada šesťhranných kľúčov v klipe odolnom proti opotrebovaniu 1,5 - 10 mm chrómovaná 9-dielna


950/9 Sada šesťhranných kľúčov 2 L, metrická, pochrómovaná, 9 kusov 9x 950 L kľúčov, metrická, pochrómovaná: Vysokokvalitná sada L-kľúčov pre skrutky so šesťhrannou hlavicou, 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovan

Položka č. 6M211441
Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Nie
Značka WERA
Model 950/9

Popis

950/9 Sada šesťhranných kľúčov 2 L, metrická, pochrómovaná, 9 kusov 9x 950 L kľúčov, metrická, pochrómovaná: Vysokokvalitná sada L-kľúčov pre skrutky so šesťhrannou hlavicou, 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii, s mimoriadne dlhým ramenom.

Čísla materiálu

Položka č. 6M211441
EAN 4013288111937
UBB 500643572000
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021909001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.