text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera 950/9 Sada šesťhranných kľúčov s guľôčkovým koncom a farebným kódovaním v klipe odolnom proti opotrebovaniu 1,5-10 mm 9-dielna


950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Sada L-klíčov, metrická, BlackLaser, 9 kusov 9x 950 SPKL L-klíče Multicolour, metrické: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmL-kľúče s plastovou objímkou (SPKL) z kruhového, ľahko uchopiteľného materiálu. Puzdro umožňuje pohodlnú prácu aj pri nízkych teplotách a je príjemné na prsty. Všetky L-klíče sú ľahko prístupné vďaka farebnému označeniu a značeniu veľkosti. Neopotrebiteľný materiál objímky zaručuje ľahké vybratie a bezpečné uchytenie L-klíča. Pre skrutky so šesťhrannou hlavou.

Položka č. 1X842273
Dizajn Iné
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Iné
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
HS kód
Model 950/9

Popis

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Sada L-klíčov, metrická, BlackLaser, 9 kusov 9x 950 SPKL L-klíče Multicolour, metrické: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmL-kľúče s plastovou objímkou (SPKL) z kruhového, ľahko uchopiteľného materiálu. Puzdro umožňuje pohodlnú prácu aj pri nízkych teplotách a je príjemné na prsty. Všetky L-klíče sú ľahko prístupné vďaka farebnému označeniu a značeniu veľkosti. Neopotrebiteľný materiál objímky zaručuje ľahké vybratie a bezpečné uchytenie L-klíča. Pre skrutky so šesťhrannou hlavou.

Čísla materiálu

Položka č. 1X842273
EAN 4013288180841
UBB 500643321614
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022089001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.