text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Magnetická sada šesťhranných kľúčov s guľovým koncom v klipe odolnom proti opotrebovaniu 1,5 - 6 mm 7-dielna


950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnetická sada L- kľúčov, metrická, pochrómovaná, 7 kusov 7x 950 PKL L- kľúčov, metrická, pochrómovaná: Vysokokvalitná sada L-kľúčov pre skrutky so šesťhrannou hlavicou v praktickom klipe s magnetizérom, 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm. L-klíče s profilom Hex-Plus: ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižujú účinky vrubovania na minimum a takmer úplne sa vylučuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým proti opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči. Často je užitočné, keď sa dá skrutka na L- kľúči udržať magnetickou silou. Svorky Wera s magnetizérom túto výhodu bleskovo umožňujú.

Položka č. 2P586849
Dizajn Iné
Veľkosti (mm) 1.5 - 6
Počet kľúčov 7
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Veľkosti (mm) 1.5 - 6
Počet kľúčov 7
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950/7

Popis

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnetická sada L- kľúčov, metrická, pochrómovaná, 7 kusov 7x 950 PKL L- kľúčov, metrická, pochrómovaná: Vysokokvalitná sada L-kľúčov pre skrutky so šesťhrannou hlavicou v praktickom klipe s magnetizérom, 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm. L-klíče s profilom Hex-Plus: ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižujú účinky vrubovania na minimum a takmer úplne sa vylučuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým proti opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči. Často je užitočné, keď sa dá skrutka na L- kľúči udržať magnetickou silou. Svorky Wera s magnetizérom túto výhodu bleskovo umožňujú.

Čísla materiálu

Položka č. 2P586849
EAN 4013288111968
UBB 500643572265
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022101001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.