text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Farebne kódovaná sada šesťhranných kľúčov v klipe odolnom proti opotrebovaniu 1,5 - 6 mm BlackLaser 7-dielna


950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Sada L-klíčov, metrická, BlackLaser, 7 kusov 7x 950 SPKL L-klíče Multicolour, metrické: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmL-kľúče s plastovou objímkou (SPKL) z kruhového, ľahko uchopiteľného materiálu. Rukáv umožňuje pohodlnú prácu aj pri nízkych teplotách a je šetrný k prstom. Vše

Položka č. 9C842338
Farba Set s niekoľkými farbami
Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 6
Počet kľúčov 7
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Set s niekoľkými farbami
Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 6
Počet kľúčov 7
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Model 950/7

Popis

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Sada L-klíčov, metrická, BlackLaser, 7 kusov 7x 950 SPKL L-klíče Multicolour, metrické: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmL-kľúče s plastovou objímkou (SPKL) z kruhového, ľahko uchopiteľného materiálu. Rukáv umožňuje pohodlnú prácu aj pri nízkych teplotách a je šetrný k prstom. Všetky L-klíče sú ľahko prístupné vďaka farebnému označeniu a značeniu veľkosti. Neopotrebiteľný materiál objímky zaručuje ľahké vybratie a bezpečné uchytenie L-klíča. Pre skrutky so šesťhrannou hlavou.

Čísla materiálu

Položka č. 9C842338
EAN 4013288183750
UBB 500643321465
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022534001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.