text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 šesťhranný kľúč 3,5 mm oceľ chrómovaná 66 mm


950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 3,5 x 66 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované prevedenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii.

Položka č. 7H997609
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 66
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 66
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 23
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 3,5 x 66 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované prevedenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 7H997609
EAN 4013288018304
UBB 500643519639
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021025001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.