text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 šesťhranný kľúč 19 mm oceľ chrómovaná 180 mm


950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 19 x 180 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii.

Položka č. 3X676776
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 19
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 180
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 19
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 180
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 70
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 19 x 180 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 3X676776
EAN 4013288018441
UBB 500643522435
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021095001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.