text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 šesťhranný kľúč 14 mm oceľ chrómovaná 140 mm


950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 14 x 140 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii.

Artículo No. 1N325601
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 14
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Embalado por 1

Especificaciones

Celková dĺžka (mm) 140
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 14
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 140
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 56
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Descripción

950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 14 x 140 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Precízne pochrómované vyhotovenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii.

Números de artículo

Artículo No. 1N325601
EAN 4013288018427
UBB 500643522013
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05021085001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.