text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 šesťhranný kľúč 13 mm oceľ chrómovaná 132 mm


Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu Metrický

Položka č. 9T083120
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 13
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 132
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 13
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 132
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 50
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 950

Čísla materiálu

Položka č. 9T083120
EAN 4013288018410
UBB 500643521858
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021080001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.