text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 šesťhranný kľúč 12 mm oceľ chrómovaná 125 mm


950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 12 x 125 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované prevedenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii.

Položka č. 1M485860
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 12
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 12
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 125
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Nie
Dĺžka krátkej nohy (mm) 45
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, pochrómovaný, 12 x 125 mmVysokokvalitné L-klíče pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Precízne pochrómované prevedenie zaručuje vysokú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 1M485860
EAN 4013288018403
UBB 500643521692
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021075001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.