text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 AS Skrutkovač s drážkou 1 x 5,5 mm 113 mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 218 mm


932 AS Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1 x 5,5 x 113 mmSkrutkovač Wera na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri úderoch kladivom. Húževnatý temperovaný mat

Položka č. 4R664197
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 218
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 218
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 113
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 10
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
Model 932 AS

Popis

932 AS Skrutkovač na skrutky s drážkou, 1 x 5,5 x 113 mmSkrutkovač Wera na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo namáhavú prácu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri úderoch kladivom. Húževnatý temperovaný materiál zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou na zvýšenie životnosti a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Štvorhranný záber v rázovej čiapočke umožňuje prenos vyššieho krútiaceho momentu pri skrutkovaní s rukoväťou T, račňou Zyklop alebo račňou Mini. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 4R664197
EAN 4013288134462
UBB 500643517658
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05018301001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.