text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 932 A SB 1X5.5X100


Sekací šroubovák pro šroubování, sekání, dlabání Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování S průchozí šestihrannou čepelí, úderovou plochou s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Položka č. 2U815189
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 10
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera

Popis

Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 2U815189
EAN 4013288181596
UBB 500643516825
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100085001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.